Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalfedt III
Fysiologisk inaktivt, farveløst fedt med en multifunktionel kombination af additiver.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Kan bruges på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares
- Stærkt vedhæftende
- Robust over for tryk og modstandsdygtig over for oxidering
- Fremmer forseglingsevnen
- Modstandsdygtig over for støv og vand
- Harpiks, syre- og silikonefri
Fedttyper leveres i plastpatroner. Plastpatronerne forbedrer opbevaringen (de forhindrer fedtet i at sive ud ved høj temperatur). Opbevar patronerne opretstående på et køligt, tørt sted! Overhold køretøjets, maskinens og monteringsfabrikantens betjeningsvejledning! For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
NSF H1-registreret (nr.: 135924), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1. Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Fysiologisk ufarligt, farveløst fedt med multifunktionel additivkombination til smøring og beskyttelse af tætninger, led og bevægelige dele, hvor der er risiko for direkte kontakt mellem smøremidlet og fødevarer.
Rengør smørepunkterne grundigt før påfyldning første gang. Fyld lejehuset op til ca. halvdelen. Overhold lejeproducentens specifikationer. Undgå i videst muligt omfang at blande med andre fedttyper. Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst mulige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!