Universalklapstøtte 9
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Åbningsvinkel: maks. 110°
- Klaphøjde: maks. 500 mm
- Bæreevne: 9 kg
- Kan bruges i venstre eller højre side
- Materiale: Støbegods, forniklet
- Robust, ser godt ud
- Nemt og hurtig at montere fittingen, kort installationstid takket være klemmemonteringen
En fitting, tre funktioner:
- Holder: Klappen bliver stående i alle åbningspositioner for at lette åbning og lukning.
- Bremse: Klappen går i indgreb i den højeste indstilling og sænker langsomt farten ved lukning.
- Klapholder: Indstil til brug som klapholder.
Bemærk
Monteringstip:
- Fastgør lågklappen med 3,5 x ... Assy-skruer, sideklap med 32 mm hul fastgøres med euroskruer, type A, hoveddiameter: 7,4 mm.
- Forskellige fastgørelsespunkter på lågklappen muliggør forskellige åbningsvinkler.
- Beslaget indstilles som standard til mellem tilbageholdelsesniveau. Efter montering skal styrken tilpasses lågets vægt. Ved montering som par, indstilles begge på samme tid.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!