Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Super X-Clean
Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner svær snavs og er økonomisk i brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Rengør effektivt
- Fjerner svær vejsnavs ved at bruge produktet ufortyndet i rengøringsudstyret
- Gode affedtningsegenskaber – alkalisk, pH-værdi på 12-13
Økonomisk i brug
- Koncentreret og skal fortyndes 1:7
Indeholder ikke A og B stoffer
Ved meget fine aluminiumsoverflader anbefales det kraftigt at lave en test før anvendelse. Super X-Clean må ikke tørre ind på lak eller andre følsomme overflader.
Blandingsforhold | |
Opgave | Dosering (vejledning) |
Gulvvask - let snavs | 0,5 - 2,0 % * |
Gulvvask - kraftigt snavset | 1,5 - 4,0 % * |
Motorvask | 4 - 8 % |
Lastvognsvask | 0,5 - 4 % |
Affedtning | 0,5 - 2 % |
* Ved brug i gulvvaskemaskine kan det være nødvendigt at anvende skumdæmper i smudsvandstanken |
Super X-Clean er ideelt til presenninger, lastvogne, undervogne, motorer og stærkt tilsmudsede materialer/overflader. Produktet kan anvendes i gulvmaskine, men er ikke egnet til rensebarer.
Fortynd produktet inden endelig sondering i højtryksrenser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!