Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universel nøgle til kontaktskab, 10-i-1
10 profiler. 2 krydsnøgler. 1 nøgle til alle gængse låsesystemer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 8-vejs version: To topnøgler, der holdes sammen af en magnet for at spare plads
- Vendbar bit: Kærv 1,0 x 7 mm og krydskærv PH 2
- Skruenøgle og vendbar bit forbundet med en robust wire i rustfrit stål
- Overfladebehandling af høj kvalitet
- Let design i trykstøbt zink
Multifunktionel skruenøgle til åbning af låse i:
- Bygningsteknik: Opvarmnings-, sanitets-, aircondition- og ventilationssystemer, elektroteknik
- Gasforsyninger, vandforsyninger og spærresystemer
Den ottevejs kontaktskabsnøgle består af to skæringspunkter, der forbindes med en magnet. Når de adskilles, holdes de stadig sammen af en robust wire i rustfrit stål, så du ikke kan miste dem. De to sider af den universelle nøgle har forskellige overfladebelægninger af høj kvalitet (mat og blank).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!