Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med fire runde huller, der passer til rillerne på montageskinnerne
- Friktionsmonteret/formmonteret forbindelse med gennemgående montering vha. gevindstænger eller sekskantbolte, spændskiver og møtrikker
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
- Monteringssæt 41/41: Forbind skinneforbinder med tætsluttende forbindelse ved hjælp af fire 10 x 60 mm sekskantbolte, møtrikker og vingeskiver.
- Montering 41/62: Forbind skinneforbinder med tætsluttende forbindelse ved hjælp af fire 10 x 80 mm sekskantbolte, møtrikker og vingeskiver.
- Montering 41/82: Forbind skinneforbinder med tætsluttende forbindelse ved hjælp af 10 x 110 mm sekskantbolte, møtrikker og vingeskiver.
- Montering 41/124: Forbind skinneforbinder med tætsluttende forbindelse ved hjælp af 10 x 150 mm sekskantbolte, møtrikker og vingeskiver.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!