Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VARIFIX®-vingemøtrik, profil 41 til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® C-montageskinner i 41-serien
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig samling i modsætning til glidemøtrik/kombinationsglidemøtrik
- Varifix-vingemøtrikken behøver ikke at blive holdt på plads
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Til fastgørelse af forbindelseskomponenter som f.eks. trekantede beslag, rammebeslag, 90° forbindelsesbeslag, 45° forbindelsesbeslag, L-formede flade skinneforbindere, T-formede flade skinneforbindere og beslagforbindelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!