Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-afisoleringstang, IEC 60900
3 værktøjer i ét sæt tænger: Til afskæring, afisolering af kappe og afisolering af elektriske kabler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til arbejde på spændingsførende dele, under overholdelse af sikkerhedsforskrifter
Op til 1.000 volt (AC), op til 1.500 volt (DC)
3-i-1-værktøj
- Praktisk håndtering og intet værktøjsskift
- Skævbiderfunktion
- Kappefjernelse og afisolering i ergonomisk træk-bevægelse
Ergonomisk håndtag med høj arbejdssikkerhed
Skridsikkert 2-K komforthåndtag med bred VDE-krave.
Induktionshærdede præcisionsskærekanter
Overflade fuldstændigt slebet og forkromet
Indlagt led
Til runde kabler og vådrumskabler fra ∅ 8-12 mm, f.eks. NYM 3 x 1,5 mm² op til 5 x 2,5 mm².
Til ledninger, der kommer ud fra fordelere, væg- og forgreningsbokse, switchbokse, styreskabe eller blot bare til løse forbindelser. Kan anvendes til elektriske installationer, i varme- og ventilationsopbygning, systemopbygning, standopbygning, køkkenopbygning eller andre lignende faggrupper.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!