VDE 1/4" FORLÆNGER
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE 1/4" FORLÆNGER
Isoleret forlænger til arbejde omkring strømførende dele
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/637961483.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/637961484.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/637961485.jpg)
Varianter
Spidsstørrelse: 1/4"
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
InstruktionerLynskiftepatron til permanent låsning og hurtig udskiftning af topnøgleindsatserne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!