Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-fladrundtang med blad DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE-fladrundtang med blad DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE-fladrundtang med blad DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2
VDE-fladrundtang med blad DIN ISO 5745, IEC 60900 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-fladrundtang med blad DIN ISO 5745, IEC 60900

Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs
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
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger

  • Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader

  • Elastiske spidser til høje belastninger, især når der bøjes

  • Enkeltkomponent håndtag med bred VDE-krave med høj arbejdssikkerhed

  • Induktionshærdede blade

  • Overflade helt slebet og forkromet

  • Rillede gribeflader

  • Overlappende led