VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49018.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51624.jpg)
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) ved opfyldelse af alle foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverfladerne
- Ekstra lange kæber også egnet til tykkere kabler
- Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Induktionshærdede præcisionskæber
- Brænderport til gribning af runde materialer
- Overflade helt slebet og forkromet
- Overlappende led
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!