Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-præcisionsskruetrækker, forsænket hoved med PH-kærv til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE-præcisionsskruetrækker, forsænket hoved med PH-kærv til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 1
VDE-præcisionsskruetrækker, forsænket hoved med PH-kærv til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-præcisionsskruetrækker, forsænket hoved med PH-kærv til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Individuelt testet i vandbad med prøvespænding på 10 kV

  • Mærket med produktionsår

  • Kold slagtest ved -40 °C (markering C)

  • Klinge: Rund klinge, isoleret, bruneret

  • Effekt: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900