VDE-rundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-rundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
Til bøjning af kabeløjer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer en lang værktøjslevetid for præcisionsspidser
- Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Overflade: Slebet og forkromet på alle sider
- Kæber: Runde, glatte
- Led: Indsat
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!