VDE-skruetrækker med lige kærv, 3-komponent håndtag, slank
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skruetrækker med lige kærv, 3-komponent håndtag, slank
3-komponenthåndtag, smalt design
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Alle skruetrækkere er individuelt testet iht. IEC 60900
- Elektrikerskruetrækker med 3-komponent-håndtag, håndtaget ligger godt i hånden
- Op til 50 % tyndere isolering, der gør det muligt at nå op til utilgængelige skruer uden at gå på kompromis med sikkerheden
- Ekstra langt håndtag, 30 % mere slankt
- Beskyttelse mod rulning
- Aflangt hul til ophængning af værktøjet eller indsætning af et håndtag
- Skruesymboler og størrelse på håndtaget
Anvendelsesområde
Helt i overensstemmelse med elektrikerens aktiviteter er det slankere og længere håndtag ideelt til præcisionsarbejde med middelkræfter i elektriske installationer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!