Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE skruetrækker, AW til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE skruetrækker, AW til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 1
VDE skruetrækker, AW til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE skruetrækker, AW til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Klinge: Poleret, isoleret

  • Spids: AW-profil

Standard: IEC 60900:2004