Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-skævbider, DIN ISO 5749 IEC 60900

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-skævbider, DIN ISO 5749 IEC 60900

Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, inklusive steder, der er vanskelige at komme til

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Styrkebesparende, ren skæring takket være slebet præcisionsblad

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader

  • Slank hovedform for optimal tilgængelighed

  • Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Klinger: Induktionshærdede præcisionsklinger

  • Overflade: Slebet og forkromet på alle sider

  • Led: Indsat