Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skævbider, DIN ISO 5749 IEC 60900
Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, inklusive steder, der er vanskelige at komme til
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Styrkebesparende, ren skæring takket være slebet præcisionsblad
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader
- Slank hovedform for optimal tilgængelighed
- Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Klinger: Induktionshærdede præcisionsklinger
- Overflade: Slebet og forkromet på alle sider
- Led: Indsat
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!