VDE skævbider DIN ISO 5749, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE skævbider DIN ISO 5749, IEC 60900
Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, også i vanskeligt tilgængelige steder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Styrkebesparende, ren skæring takket være slebet præcisionsblad
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader
- Slank hovedform for optimal tilgængelighed
- Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Klinger: Induktionshærdede præcisionsklinger
- Overflade: Slebet og forkromet på alle sider
- Led: Indsat
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!