VDE-kabelsaks, smedet hoved IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-kabelsaks, smedet hoved IEC 60900
Til flerleder kobber- og aluminiumskabler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader
- Særlig klingegeometri muliggør let og ren skæring gennem et enkelt- eller flertrådet kabel
- Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Skærekanter: Hærdede præcisionsklinger
- Overflade: Slebet og forkromet
- Samling: Skruet og justerbar
Bemærk
Ikke egnet til ståltråd.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!