Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900.
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900. - 1
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900. - 2
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900. - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900.
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
  • Håndtag: Dip-isoleret plast, slagfast

  • Skær: Hærdet, præcisionsslebet –> fungerer uden sammentrykning af kabler

  • Drejearme: Kraftoverførsel –> dvs. minimal kraft påkrævet

  • Led: Forskruning, justerbar

  • Hoved: Smedet specialstål, udskiftelig

  • Anvendelse: Skæring, afisolering
Bemærk

Ikke egnet til ståltråd