VDE-tangsæt, IEC 60900 4 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader
- Håndtag med en enkelt komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Kombitang med ekstralang klinge, også velegnet til tykkere kabler
- Rundtang til bøjning af kabeløjer
- Fladrundtang med spidser til høje bøjningsbelastninger
- Skævbider med slank hovedform for optimal tilgængelighed
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!