Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Transporterventil
Høj trykbelastningsevne - passer til næsten alle fælge
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget fleksibel tætningslæbe
- Pålidelig forsegling
Patenteret trykskive med forudbestemt brudpunkt
- Ingen specialværktøjer påkrævet til afmontering
- Forebyggelse mod kantskader
Kombinerer fordelene ved gummi- og metalventiler
- Øget belastning (op til 7 bar)
- Sparer tid og arbejde
Temperaturbestandig fra -40 °C til +130 °C
Specielt designet til transportkøretøjer og autocampere, terrængående køretøjer og lette erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!