Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varmluftblæser HLG 2300-E POWER
Praktisk og let enhed med konstant temperatur- og luftstrømsregulering. Ekstra LCD-display med hukommelsesfunktion
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ofte anvendte indstillinger kan gemmes ved hjælp af LCD-displayet
- Temperaturen indstilles i trin på 5 °C, og luftstrømmen kan justeres i 5 trin, hvilket muliggør en nem temperatur- og luftstrømsregulering
- Lang motorlevetid på op til 750 timer
- Robust keramisk varmeapparat med lav slagfølsomhed
- Det lette og ergonomiske design medfører, at længerevarende opgaver bliver mindre trættende
Lodning og svejsning, plastsvejsning, limning, fjernelse af maling, opvarmning og formning af plast, svejsning af bitumen, svejsning af kraftige svejsesømme, tætningshuller med svejseadditiv, fjernelse af etiketter, kedersvejsning, overlappende svejsning, fjernelse af klæbemiddel, farvelægning af linser (rengøring, tørring, påføring af film), varmekrympning, varmekrympestof, filmindpakning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!