Vaskespand med filtersi-indsats
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vaskespand med filtersi-indsats
Et praktisk hjælpemiddel og uundværligt værktøj til professionel bilvask
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den sorte, gennemsigtige vaskespand har en stor kapacitet på 19 liter, hvilket muliggør effektiv rengøring med vand og shampoo på én gang uden besværet med genopfyldning.
- Vaskespanden er udstyret med en innovativ filtersi til snavs, der spiller en afgørende rolle ved bilvask.
- Det avancerede design sikrer, at snavs og urenheder adskilles pålideligt og forbliver under filtersien. Som følge heraf forbliver vandet i det øverste område renere, hvilket gør rengøringen væsentlig mere effektiv.
- Et særligt fordelagtigt træk ved den integrerede filtersi til snavs er, at den forhindrer en hvirveleffekt i vandet. Da der ikke dannes hvirvler i vandet, kan snavspartikler ikke røres op igen, hvilket betyder, at de ikke opsamles igen af rensesvampen eller vaskehandsken.
- Det er især vigtigt for at forhindre ridser og andre skader på køretøjets overflade.
Instruktioner
- Vaskespanden er perfekt til vask af enhver art, uanset om det er biler, lastbiler, både eller rundt i huset.
- Det praktiske skruelåg betyder, at spanden kan transporteres rundt, uden at der spildes vand. Fås separat som tilbehør, der ikke er inkluderet i leveringen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!