Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vaterpas Med to håndtag
Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcise målinger
- To rillede måleflader i varianterne op til 120 cm i længden giver en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved måling over hovedhøjde
- Aftagelige endestykker, hvilket giver en plan overgang mellem målefladerne og arbejdsemnet
- To lodrette libelleglas betyder, at man ikke behøver at vride sig for at aflæse libelleglasset
- Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret
Meget modstandsdygtigt og med lang levetid
- Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe
- Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning
- Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
Vaterpasset kan bruges inden for forskellige områder, såsom byggeri, snedkeri, installation, have- og landskabspleje eller til præcis justering af køretøjer på et underlag.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!