Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tagventilator fremstillet af plast
Inkl. fastgørelsesmateriale
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bestemmelserne om transport af gasflasker i lukkede køretøjer i overensstemmelse med informationsbrochure 0211 fra DVS (det tyske svejseselskab) og sundheds- og sikkerhedsdirektiv 590 skal overholdes.
- Der skal være mindst to udgangsventilationsåbninger i lastrummet, én i gulvet og én i loftsniveau.
For at lastrummet er godt ventileret skal ventilationsåbningerne være placeret diagonalt, hvor det er muligt. Der skal være et frit tværsnit på mindst 100 cm² omkring hver ventilationsåbning. Når der køres med trykgasflasker, skal det sikres, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Lastrummet skal være forseglet fra førerhuset.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!