Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vægstation med 2 øjenskylleflasker
I en støvtæt, vægmonteret boks
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Leveringsomfang:
Vægbeslag med 2 x 500 ml øjenskylleflasker og medfølgende piktogram med spejl og nødprocedure for øjenskader.
Et par sekunder kan være afgørende:
Hvis syrer eller baser kommer ind i et ubeskyttet øje, er hurtig adgang til øjenskylning uhyre vigtigt. Der opstår kemiske forbrændinger i det øjeblik, det farlige stof kommer i kontakt med øjet. I tilfælde af skader som følge af metalsplinter, snavs og støv er det meget vigtigt, at der er hurtig adgang til en øjenskylning på arbejdspladsen. En øjenskylleflaske er den ideelle løsning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!