Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vibrationsdæmpende sokkel til tage
Version med integreret aluminiumsskinne, 41 x 21 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv vibrationsdæmpning reducerer vibrationer og støj under montering af tekniske systemer
- Holdbart materiale bestående af robust og vejrbestandigt SBR-gummi for maksimal levetid
- Enkel montering muliggør hurtig og pålidelig montering med mange anvendelsesmuligheder
- Stor bæreevne og stabilitet sikrer driftssikker bæreevne under forskellige betingelser
- Egenskaber, der kræver minimal vedligeholdelse, giver modstandsdygtighed over for vejrforhold, UV-stråling og mange kemikalier
- Ideel til driftssikker og holdbar brug inden for bygningstjenester og til montering af airconditionanlæg
Antivibrationssokler med varenumre 0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, 0862003056, 0862003057 passer ikke til stigrør 0862003138 og 0862003139.
- Støtte til rør og kabelbakker: Stabil sokkel til kabelføring.
- Fastgørelse af eksterne airconditionanlæg og varmepumper: Effektiv vibrations- og støjisolering.
- Støtte til ventilationssystemer: Reducerer vibrationsoverførsel og øger stabiliteten.
- Bæreflade til solcelleanlæg: Beskyttelse og stabilisering af følsomme overflader.
- Fundament til maskiner og udstyr: Velegnet til industriel brug med høje belastninger.
- Dæmpende sokkel til pumpestationer: Vibrationsbeskyttelse med højfrekvent belastning.
- Installation af køle- og airconditionanlæg: Sikker fastgørelse og vibrationsreduktion.
- Til brug på tage: Modstandsdygtig over for vejrforhold og UV-stråling på udendørs installationer.
- Gulvmontering til varmeapparater: Minimering af vibrationer og støj.
- Sokkel til midlertidige konstruktioner: Kan anvendes fleksibelt til byggeprojekter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!