Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜTOP® DU 300 facademembran
WÜTOP DU 300 er en meget diffusionsåben og vindtæt facademembran.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Materiale: Komposit med 3 lag fremstillet af PP-fleece og mikroporøs PP-membran
- Kan bruges til basisanvendelser og som en facademembran
- Omkostningseffektiv og hurtig at lægge takket være en membranbredde på op til 3 meter. Dette gør den særligt egnet til præfabrikeret byggeri, trærammekonstruktion, modulopbygget konstruktion osv.
- Giver fuld beskyttelse mod kondens, når den bruges sammen med en dampbremse, der installeres i rummets indre med en sd-værdi på ≥ 2 m
Ikke egnet til skifertage!
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!