Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜTOP® DU 300 facademembran

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WÜTOP® DU 300 facademembran

WÜTOP DU 300 er en meget diffusionsåben og vindtæt facademembran.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Materiale: Komposit med 3 lag fremstillet af PP-fleece og mikroporøs PP-membran
  • Kan bruges til basisanvendelser og som en facademembran
  • Omkostningseffektiv og hurtig at lægge takket være en membranbredde på op til 3 meter. Dette gør den særligt egnet til præfabrikeret byggeri, trærammekonstruktion, modulopbygget konstruktion osv.
  • Giver fuld beskyttelse mod kondens, når den bruges sammen med en dampbremse, der installeres i rummets indre med en sd-værdi på ≥ 2 m
Bemærk

Ikke egnet til skifertage!

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Montageanvisning


Monteres med den grå/mørke side ud og hæftes med en hæftehammer eller håndhæftepistol. Minimum overlapning er 10-15 cm svarende til markeingsstriben på folien. Det anbefales, at yderkanter, såsom top- og bundrem samt ved hjørnestolper, tætnes med egnet klæbebånd evt. butylbånd for at forhindre vind i at trække i isolering og derved nedsætte isoleringsevnen.



Ved samtidig brug af WÜTOP DB2-dampbremse på væggens underside opnås sikkerhed for en vedvarende tør konstruktion, hvor evt. byggefugt vil have fri mulighed for at passere ud.


For at sikre fuld funktionsdygtighed af produktet, skal der monteres afstandsliste på min. 20 mm tykkelse ved montering af facadebeklædning.