Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Facademembran WÜTOP® isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde
Den UV-stabiliserede facademembran er velegnet til alle bagventilerede vægkonstruktioner med lukkede og åbne beklædninger med en åben fugeandel på 40 % af facadearealet og utildækkede fugebredder på op til 50 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Varianter
- Vindtæt og regntæt
- Beskytter isoleringen mod silende regn og fygesne
- Normalt antændelig
- Yderst dampgennemtrængelig
- Høj UV-resistens
- Fugeandel af facadearealet op til 40 %
- Fri fugebredde op til 50 mm
- Hurtig og effektiv anbringelse
- Sort overflade
- Forarbejdningstemperatur +5 °C til +50 °C
- De gældende standarder, tekniske forskrifter og monteringsanvisninger skal overholdes ved indbygning.
- DIN 18516-1 og DIN 1055 del 1-4 skal overholdes ved installation
DIN EN 13859-2
Forventet levetid: 30 år
WÜTOP Thermo Facade er velegnet til alle bagventilerede facadestrukturer med fuger på op til 5 cm bredde. Fugeandelen af facadearealet må ikke overstige 40 % i alt.
WÜTOP Thermo Facade er den optimale løsning til at skabe en vind- og regnsikker facadekonstruktion, som er diffusionsåben på bærende træstrukturer, metalkonstruktioner og renoveringer. Det giver et fremragende indeklima takket være de enestående fysiske konstruktionsegenskaber. WÜTOP-luft- og dampspærrer/damppakninger er særdeles velegnet til beskyttelse af varmeisolering indefra.
Monteres med den sorte, blanke side ud og hæftes fast pr. 10 cm.
Ret membranen ind efter fundamentet på underkonstruktionen i lodret og vandret retning med den belagte side udad, og fastgør den i overlapningsområdet med mindst 10 cm overlap på ikke-understøttende overlæg.
Sørg for, at fastgørelserne tildækkes. Forsegl overlapningerne med tape under konstant tryk og uden rynker.
Sørg for, at ingen punkter, der er limet med EURASOL Max anbringes i den frie fugedel (ikke permanent UV-resistent). Fastgørelseselementer uden for overlapningsområdet skal forsegles og gøres vindtætte (brug EURASOL Max-tape art.nr. 0992 710 160).
Åbninger, samlinger og kanter skal altid gøres permanent luft- og damptætte med klæber egnet til udendørs brug (f.eks. WÜTOP All In One) og skal være fastgjort med en presplade eller clips.
Enhver beskadigelse af WÛTOP Thermo-facademembran skal repareres med lapper af original membran og egnet selvklæbende tape (EURASOL Max).
Beklædningen skal installeres senest 3 måneder efter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!