Justeringsspænde Til vinduesrammer
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Justeringsspænde Til vinduesrammer
Monteringshjælp til isætning og justering af vinduesrammer i træ, PVC eller aluminium
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lettere installation
- Hurtigere, mere præcis opretning og fastgørelse end med afstandsskiver, kiler eller andre afstandsstykker
- To justeringshåndtag til præcis justering
- Til vinduesrammer med en rammetykkelse på 40 til 85 mm
- Drejelig plastbeskyttelseshætte tilpasser sig enhver form for rammeprofil
- To skridsikre stålkæber giver støtte
- Ergonomisk formet træhåndtag med nitter uden grat giver uproblematisk håndtering
Skånsom og robust
- Plastbeskyttelseshætter giver pålidelig beskyttelse af sarte overflader
- Ekstremt robust takket være det fiberforstærkede superpolyamidspændelegeme og de lyst galvaniserede stålspindler og -skinner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!