Bilrudevisker, biler Flatblade Pro II
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bilrudevisker, biler Flatblade Pro II
Universel flad bilrudevisker med høj dækning af køretøjstyper og maksimal ydeevne
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til universel brug med høj dækning af køretøjstyper
- 4 adaptere, der passer til 2 U-krogsarme og 12 viskerarme, flade
- Kan bruges i venstre/højre side, uanset viskningsmønster, takket være den symmetriske spoilerform
- Fås i 12 forskellige længder
Hurtig og nem montering
- Adapter med 1-klik-system
- Kun enkelte adaptere til mange forskellige viskerarme
- Installationsvejledningen findes også som video via QR-kode
OE-udseende med maksimal ydeevne
- Adapterdesign svarer til flade OE-viskere
- Gode aerodynamiske egenskaber selv ved høje hastigheder takket være den unikke spoilerform
- Holdbar og vinterfast takket være syntetisk gummi af høj kvalitet med grafitbelægning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!