Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type A
Konstruktionsvinkel A uden ribbe er ideel til bærende samlinger af høj kvalitet mellem træ i tømmerkonstruktioner
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til universel brug i standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker
- Plademetal, der er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
Belastningsforbindelser af træstrøer til træ (ETA-09/216) såsom bjælke til bjælke og purlin til bjælke.
Egnede fastgørelseselementer
- Beslagsøm/rillede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi eller ASSY plus VG Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bolte og metalankre i overensstemmelse med producentens specifikationer: d = 12 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!