Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag type A
Vinkelbeslag type A - 1
Vinkelbeslag type A - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag type A

Konstruktionsvinkel A uden forstærkningsribbe er ideel til bærende samlinger af høj kvalitet mellem træ i tømmerkonstruktioner. Universelt egnet til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Plademetal, som er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10327:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216

Bemærk

De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus FT fuldgevindskruer.



Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216