Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type HS til bærende træ/træ- eller træ/beton-samlinger af høj kvalitet
Den massive 3 mm version i trækonstruktion muliggør universel anvendelse, hvor versioner med kantbelægning anbefales til større lastoverførsler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Robust design, alsidige anvendelser
- Metalplade, der er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 μm]), 3 mm tyk, i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA 09/0133
- Beslagsømmene/rillesømmene skal køres så tæt på afbøjningskurven i den bærende loftsbjælke som muligt. Dette gælder også for de bolte, der anvendes, hvis der anvendes vinkelbeslag til fastgørelse af træ på f.eks. beton
- Bolt-/skrue-/ankerdiametre må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren
- De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes
- Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder
Bærende tømmerforbindelser til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tværbjælke til betonunderlag.
Egnede fastgørelseselementer
- Beslagsøm/riflede søm i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi i henhold til ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer: M12
- Ankerbolt: d = 12 mm, med min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Anbefalede dyvler til fastgørelse i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!