Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag type HS Til bærende træ/træ- eller træ/beton-samlinger af høj kvalitet

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag type HS Til bærende træ/træ- eller træ/beton-samlinger af høj kvalitet

Massiv 3 mm type til universel anvendelse i trækonstruktioner. (Ved større lastoverførsler anbefales det at anvende en forstærket variant).
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
  • Robust design, alsidige anvendelser

  • Metalplade, der er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 μm]), 3 mm tyk, i overensstemmelse med EN 10327:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA 09/0133

Bemærk

Kamsømmene/rillesømmene skal køres så tæt på afbøjningskurven i den bærende loftsbjælke som muligt. Dette gælder også for de bolte, der anvendes, hvis der anvendes vinkelforbindelser til fastgørelse af træ på f.eks. beton.



Diameteren på bolte/skruer/ankre må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.



De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

Europæisk teknisk godkendelse ETA 09/0133

Forbehold for tekniske ændringer!