Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type B1 til trækonstruktioner, massiv 3 mm design
For højkvalitetsforbindelser i bærende træ/træ- eller træ/beton-konstruktioner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lille forskydning mellem trækonstruktion og betonforankring
- Slank konstruktion giver lav kraftanvendelse
- Varmgalvaniserede plader på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) med en tykkelse på 3,0 i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 iht. EN 1995:2013
- Ved højere krav anbefales brug af forstærkede vinkelforbindelser eller trækankre
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0216
- Diameteren på bolte/skruer/ankre må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
- De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
- Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0216
Forbehold for tekniske ændringer!
Bærende tømmerforbindelser til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke eller stolpe til fastgørelse i beton.
Egnede fastgørelseselementer
- Beslagsøm/riflede søm i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi i henhold til ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer: M12
- Anbefalede dyvler til fastgørelse i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!