Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig og nem rør-/slangemontering og -afmontering
Reduceret risiko for lækager
da der er færre komponenter
Korrosionsbestandigt messingdesign
Lavere omkostninger
takket være reduktion af installations- og reparationstider
Overholder de internationale DIN-, DOT- og SAE-bestemmelser
Driftsmedie:
Trykluft
Maks. driftstryk:
I overensstemmelse med DIN 74324
Driftstemperatur:
-40 til + 100 °C (* ved temperaturer under + 2 °C skal du være opmærksom på luftkvaliteten)
Slanger:
I overensstemmelse med DIN 74324
Rør over en vis længde "vibrerer", uanset om de er af stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm) skal derfor fastgøres på enheden eller rammen ved hjælp af rørklemmer, som er gummiimprægneret, hvis det er muligt, og afstanden skal være 1 m og må ikke overskride 1,20 m.
- Til polyamidrør Ø 6 til 16 mm
- Til tilslutning af komponenter i det pneumatiske bremsesystem på erhvervskøretøjer og hjælpesystemer i erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!