Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type A
Vinkelbeslag A med ribbe er ideel til bærende træ/træ- og træ/beton-forbindelser af høj kvalitet. Universelt egnet til standardsamlinger, som f.eks. krydsendetømmer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianter
- Metalplade, varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) i overensstemmelse med EN 10346:2009.
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer. De respektive grundlæggende betingelser i ETA08/0183 skal overholdes
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Bærende tømmerbjælkesamlinger til træ eller stål, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tærskel til stolpe, tværvange til stolpe eller til fastgørelse af tværbjælker.
Egnede fastgørelseselementer:
Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!