Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelforbinder A med forstærkningsribbe er ideel til bærende træ/træ- og træ/beton-forbindelser af høj kvalitet i træbyggeri. Universelt egnet til standardsamlinger som f.eks. krydsende bjælker.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/214
Bærende tømmerbjælkesamlinger til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tærskel til stolpe, tværbjælke til stolpe eller til fastgørelse af tværbjælker i beton.
Egnede fastgørelseselementer:
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!