Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY® skruer med undersænket hoved
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 1
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 2
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 3
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 4
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 5
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 6
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 7
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 8
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 9
Vinkelskive 30° CLT Til ASSY<SUP>®</SUP> skruer med undersænket hoved - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelskive 30° CLT Til ASSY® skruer med undersænket hoved

Til enkel, hurtig, sikker og effektiv CLT-CLT-forbindelse med samling uden mellemrum og omfattende præfabrikation af krydslaminerede træelementer i produktionsanlægget
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
  • Hurtig og nem montering af 30° CLT-vinkelskive gennem en simpel 40 mm rund hulboring under elementsamling i krydslamineret træ (CLT), lamineret finertømmer (LVL) eller massivt træ

  • Forøgelse af præfabrikationsniveauet ved formontering på fabrikken. En let prespasning af vinkelskiven 30° CLT i det borede hul sikrer en tæt pasform under transport

  • Øget planlægnings- og udførelsespålidelighed, da de statiske specifikationer nemt kan sikres med den foruddefinerede fabrikspositioneringsspecifikation og 30° skruevejledning

  • Samling af elementer uden mellemrum ved hjælp af ASSY skruer med delgevind og diam. 8 mm med undersænket hoved

  • Stål, blå passiveret (FZB)