Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelskive 45°, ovalt hul
For optimal overførsel af trækstyrke i metal/træ-forbindelser med ASSY-skruer med undersænket hoved
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj monteringsnøjagtighed og præcis 45° specifikation til iskruning af ASSYplus FG 4 skruer
- Skruehovedet trækkes ikke igennem, når der anvendes tyndvæggede metaltapper
- Hurtig og nem montering af vinkelskiven gennem et enkelt ovalt hul i metalpladen
- Fin afslutning på den færdige skrueforbindelse
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
For at lave metaludskæringer i træktappen downloades CAD-tegninger af de ønskede huller fra afsnittet Download.
Ideel til montering af metaltrækplader i indendørs og våde områder med ASSY 4 CSMP eller ASSY 3.0 eller ASSYplus FG 4 undersænkede skruer fremstillet af stål.
Monter den 45° vinkelskive korrekt ved at rette den ind efter den forreste del af udskæringen. Vi anbefaler, at der laves et forboringshul med en dybde på 4xd for at forhindre, at vinkelskiven løftes, når der boltes med ASSYplus 4 FT skruer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!