Vinklet adapter til montageskum
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinklet adapter til montageskum
Velegnet til PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White og PURLOGIC Fast
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
InstruktionerAdskilte revner skal vurderes af eksperter og om nødvendigt forsegles ikke-positivt med CERAfix 203. Plastre i overensstemmelse med DIN EN 998-1, styrkeklasserne CS I til CS IV, skal have en min. trykstyrke på 2,0 N/mm² og være egnede til fliselægning i de relevante fugtmodstandsklasser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!