Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinterjakke Nordic
Vinterjakke Nordic - 1
Vinterjakke Nordic - 2
Vinterjakke Nordic - 3
Vinterjakke Nordic - 4
Vinterjakke Nordic - 5
Vinterjakke Nordic - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinterjakke Nordic

Behagelig og varm vinterjakke med god pasform. Sorona® Aura-polstring gør jakken ekstra let og stadig varm.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Varm og behagelig vinterjakke


  • To fleeceforede sidelommer og en brystlomme med skjult lynlås, en brystlomme med fold og hurtiglukning, id-kortlomme, indvendig tabletlomme og napoleonlomme med lynlås

  • Refleksstribe, YKK-hovedlynlås, Sorona®-polstring, termisk fleecehals og hættefor

  • Snoretræk forneden, ærmer med burrebåndjustering og indvendige manchetter, aftagelig og justerbar hætte

  • Genanvendt, vandafvisende polyester, ripbomuld og Sorona®-polstring


65 % genanvendt polyester / 35 % bomuldsripstop, TPU-lamineret - 245 g/m².


Vandsøjletryk: 5.000 mm.


Polstring: Sorona® Aura - 120 g/m².


Hals-/hættefor: Luvfleece i 100 % polyester - 375 g/m².