Granitgulvpanel
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer
- Egnet til mange køretøjstyper (se tilknytningstabel)
- PEFC-certificeret - fremmer bæredygtig skovforvaltning
- Standard med aluminiumsstrips i indgangsområdet (skydedør/bagdør) og gulvmonteringsudsparinger (stål)
- Massivt birketræsfiner af hårdt træ (tykkelse 12 mm)
- Overflade: Flerfarvet specialbelægning
- Lim: Fenolharpiks i henhold til EN 314-2/klasse 3 formaldehyd - emissionsklasser opfylder kravene i klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ekstremt lavemitterende formaldehyd)
- Spånplade: EN 312, formaldehydklasse: E1 EN312
- Skridsikkerhed: I overensstemmelse med DIN 51130 - klasse R12
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!