Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gulvpanel
Fungerer som beskyttelse af bagagerummets lastområde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
PEFC-certificeret – fremmer bæredygtig skovforvaltning
Standard plastdæksler til alle udskæringer til surringsøjer
Fineret udelukkende med hårdt træ
Tykkelse: 10 mm
Overflade
Overside: lysbestandig belægning af syntetisk plastfolie, antracit
Lim
I overensstemmelse med EN 314-2 (klasse 2, til fugtige og beskyttede udendørs forhold), formaldehydemissioner klasse E1
Koefficient for glidefriktion
0,28 μ i overensstemmelse med DIN EN 12195-1 og VDI 2700 ff. (lastsikring)
0,59 μ i overensstemmelse med EN 14041 (skridsikkerhed)
Not- og rillesystem til hver køretøjsmodel med centreringskant for problemfri tilslutning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!