Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værktøjs- og transportboks
Vandtæt opbevaring af dit udstyr
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tyverisikring på byggepladsen
- Kan løftes med kran, selv med belastning
- Uden fastgørelsesmateriale
- Indvendige mål (B x H x D) til varenr. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm
- Indvendige mål (B x H x D) til varenr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Kan også fastgøres permanent til lastoverfladen eller bruges som flytbar enhed
Kan bruges på forskellige måder eller fastgjort til gulvet på byggepladser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!