Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værktøjskuffert 16 dele i systemkuffert 8.4.1.
Særligt velegnet til el- og hybridbiler.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stort udvalg
Værktøjskuffert, der er udstyret med de vigtigste VDE-værktøjer og tilbehør
VDE-værktøjer er velegnede til arbejde på spændingsførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) og overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!