Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜPLAST® -skrue, panhoved, med flange og Z Phillips-kærv WN 1411, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV)
Til termoplast
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
30° vinkel
- Reduktion af radiale belastninger
Ingen skade på skruefremspringet
- Større flangeoverlapning
Større udtrækskræfter
Gevindgang
- Høj selvlåsningsevne
Reducerer sandsynligheden for, at forbindelsen bliver løs
- Materialebevarelse
Højere forbindelsesbæreevne
Forsænket kernediameter
- Ingen materielle skader
Forbedret procespålidelighed
- Lavt iskruningsmoment
Mere sikker skrueforbindelse
Overflader af høj kvalitet
- Krom (VI)-frie overflader
- Høj korrosionsbestandighed
WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!