Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜPLAST® -skrue, panhoved, med Z Phillips-kærv WN 1412, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV)
Til termoplast
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
30° vinkel
- Reduktion af radiale belastninger
Ingen skade på skruefremspringet
- Større flangedækning
Større udtrækskraft
Gevindgang
- Høj modstand
Forbindelsen er mindre tilbøjelig til at arbejde sig løs
- Materialebevarelse
Større bæreevne for forbindelsen
Genindstilling af kernediameter
- Ingen materielle skader
Større procespålidelighed
- Lavt iskruningsmoment
Fastgørelse af skrueforbindelse
Overflader af høj kvalitet
- Krom (VI)-fri overflader
- Høj bestandighed over for korrosion
WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da alle krav ikke kan afprøves og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard på grund af skruegeometrien.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!